text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč, dĺžka 1 m DIN 976-1A Oceľ Nelegovaná 10.9 1 meter M27


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 10.9
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 2
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M27
Dĺžka 1000 mm
Značka Fabory
Trieda 10.9
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 3850
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.1 meter
HS kód

Rozmery

d-D M27
L (mm) 1000
P 3

Normy

NF E25-136
DIN 976-1A

Čísla materiálu

Položka č. 20130.270.001
EAN 8715492604491
UBB 950353478551
UNSPSC 31161618

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.