Tesniace a tlmiace podložky
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
Tesniace a tlmiace podložky
50334
50334.240.029
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
Tesniaci krúžok plný, h=2.5 DIN 7603 C Meď/FESTAPLAN 24X29MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Materiál
Meď/FESTAPLAN
Vonkajší priemer
29
Info
These rings are filled with asbestos-free mineral fibers (trade name "Festaplan").
Recommended operating temperature 175° C maximum.h=2,5±0.4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
24 mm
Materiál
Meď/FESTAPLAN
Vonkajší priemer
29
Info
These rings are filled with asbestos-free mineral fibers (trade name "Festaplan").
Recommended operating temperature 175° C maximum.h=2,5±0.4
Rozmery
d1
24
d1 (min.)
24.3
d2
29
d2 (max.)
28.9
D (mm)
24
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7604-C
Čísla materiálu
Položka č.
50334.240.029
EAN
8715492244598
UBB
950356436598
UNSPSC
31161818