Nedtrain Oud
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
Tesniace a tlmiace podložky
45191
45191.050.009
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
Tesniaci krúžok žíhaný, tvrdosť HB 32-45, h=1 mm DIN 7603 A Hliník Al 99,0 5X9MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Materiál
Hliník
Technický materiál
Al 99.0
Vonkajší priemer
9
Info
h=1±0.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5 mm
Materiál
Hliník
Technický materiál
Al 99.0
Vonkajší priemer
9
Info
h=1±0.2
Rozmery
d1
5
d1 (min.)
5.2
d2
9
d2 (max.)
8.9
D (mm)
5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7603-A
Čísla materiálu
Položka č.
45191.050.009
EAN
8715492836557
UBB
950356144788
UNSPSC
31161818