Nedtrain Oud
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
Tesniace a tlmiace podložky
45192
45192.200.024
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
Tesniaci krúžok žíhaný, tvrdosť HB 32-45, h=1.5 mm DIN 7603 A Hliník Al 99,0 20X24MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Materiál
Hliník
Technický materiál
Al 99.0
Vonkajší priemer
24
Info
h=1,5±0.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
20 mm
Materiál
Hliník
Technický materiál
Al 99.0
Vonkajší priemer
24
Info
h=1,5±0.2
Rozmery
d1
20
d1 (min.)
20.2
d2
24
d2 (max.)
23.9
D (mm)
20
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7603-A
Čísla materiálu
Položka č.
45192.200.024
EAN
8715492836830
UBB
950356147344
UNSPSC
31161818