Nedtrain Oud
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
Podložky/ Krúžky
Tesniace a tlmiace podložky
45192
45192.120.018
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
Tesniaci krúžok žíhaný, tvrdosť HB 32-45, h=1.5 mm DIN 7603 A Hliník Al 99,0 12X18MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Materiál
Hliník
Technický materiál
Al 99.0
Vonkajší priemer (mm)
18
Váha kusu (g)
0.527
Info
h=1,5±0.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
12 mm
Značka
Fabory
Materiál
Hliník
Technický materiál
Al 99.0
Vonkajší priemer (mm)
18
Váha kusu (g)
0.527
Info
h=1,5±0.2
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d1
12
d1 (min.)
12.2
d2
18
d2 (max.)
17.9
D (mm)
12
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7603-A
Čísla materiálu
Položka č.
45192.120.018
EAN
8715492836724
UBB
950356146270
UNSPSC
31161818
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní