Nedtrain Oud
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
Tesniace a tlmiace podložky
50302
50302.150.020
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
Tesniaci krúžok žíhaný, h=2 mm DIN 7603 A Meď h=2,0±0.2 15X20MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Materiál
Meď
Vonkajší priemer
20
Info
h=2,0±0.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
15 mm
Materiál
Meď
Vonkajší priemer
20
Info
h=2,0±0.2
Rozmery
d1
15
d1 (min.)
15.2
d2
20
d2 (max.)
19.9
D (mm)
15
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7603-A
Čísla materiálu
Položka č.
50302.150.020
EAN
8715492243294
UBB
950356088274
UNSPSC
31161818