Nedtrain Oud
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
Tesniace a tlmiace podložky
50300
50300.060.010
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
Tesniaci krúžok žíhaný, h=1 mm DIN 7603 A Meď 6X10MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Materiál
Meď
Vonkajší priemer
10
Info
h=1,0±0.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
6 mm
Materiál
Meď
Vonkajší priemer
10
Info
h=1,0±0.2
Rozmery
d1
6
d1 (min.)
6.2
d2
10
d2 (max.)
9.9
D (mm)
6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7603-A
Čísla materiálu
Položka č.
50300.060.010
EAN
8715492242709
UBB
950356084885
UNSPSC
31161818