My Favorites
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
Tesniace a tlmiace podložky
50301
50301.120.018
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
Tesniaci krúžok žíhaný, h=1.5 DIN 7603 A Meď h=1,5±0.2 12X18MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Materiál
Meď
Vonkajší priemer
18
Info
h=1,5±0.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
12 mm
Materiál
Meď
Vonkajší priemer
18
Info
h=1,5±0.2
Rozmery
d1
12
d1 (min.)
12.2
d2
18
d2 (max.)
17.9
D (mm)
12
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7603-A
Čísla materiálu
Položka č.
50301.120.018
EAN
8715492242983
UBB
950356086526
UNSPSC
31161818