Nedtrain Oud
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
Tesniaci krúžok
50900
50900.060.009
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
Tesniaci krúžok (spojovací krúžok) Vulkánfibr Vf3110 DIN 7737 h=1,0mm 6X9MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Materiál
Vulkánfibr
Technický materiál
Vf3110 DIN 7737
Vonkajší priemer
9
Info
h=1,0mm
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
6 mm
Materiál
Vulkánfibr
Technický materiál
Vf3110 DIN 7737
Vonkajší priemer
9
Info
h=1,0mm
Rozmery
d1
6
d2
9
D (mm)
6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
50900.060.009
EAN
8715492249050
UBB
950356101952
UNSPSC
31161818