Terasové vruty
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
Terasové vruty
55561
55561.055.050
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
Terasový vrut, cylindrická hlava, dvojitý závit Nerezoceľ A4 5,5X50X18MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5.5 mm
Dĺžka
50 mm
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Rozmery
b
18
D (mm)
5.5
dk
8
k
5.1
L (mm)
50
Socket
25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
55561.055.050
EAN
8715494634304
UBB
500634381676
UNSPSC
31161605