text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill set DIN 338 type VA nominal dm 1–13 x 0.5 mm HSS-Co5 steam annealed


HSS-Co5. Vapour-tempered. DIN 338. Type VA. Point angle 130°. Profile ground with crosswise grinding. With 3-surface shank (up to Ø 3.5 mm with straight shank). Right-hand cutting. 3-surface shank prevents spinning in the drill chuck Industrial quality

Položka č. 2C728998
Balenie Plastová krabica
Priemer (mm) 1-13
Celkový počet nástrojov 25
Rezný materiál HSS
Smer rezania Pravý
Ambalat la 1

Technické údaje

Balenie Plastová krabica
Priemer (mm) 1-13
Celkový počet nástrojov 25
Rezný materiál HSS
Smer rezania Pravý
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co5. Vapour-tempered. DIN 338. Type VA. Point angle 130°. Profile ground with crosswise grinding. With 3-surface shank (up to Ø 3.5 mm with straight shank). Right-hand cutting. 3-surface shank prevents spinning in the drill chuck Industrial quality

Čísla materiálu

Položka č. 2C728998
EAN 4015448818052
UBB 500751741074
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 2000863073
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.