Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
7G402120
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
TECWERK Twist drill set DIN 338 type N nominal diameter 1-13 x 0.5 mm HSS TiN 25-part pl
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7G402120
Celková dĺžka (mm)
35.5
Priemer šachty (mm)
4
Menovitý priemer (mm)
1.6
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
60
Tvar stopky
Iné
Smer rezania
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
35.5
Priemer šachty (mm)
4
Menovitý priemer (mm)
1.6
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
60
Tvar stopky
Iné
Smer rezania
Pravý
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7G402120
EAN
4015448635987
UBB
500751689844
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
2000861950