text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 8037 type N nominal dm 5 mm HM DIN 6535 HA


Položka č. 5I708344
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 28
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 63
Priemer vrtáka (mm) 5
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 28
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Položka č. 5I708344
EAN 4015448574354
UBB 500751666404
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 2000861407
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.