text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 6539 type N nominal diameter 8.5 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA extra-


Položka č. 1Q752285
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 33
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 56
Priemer vrtáka (mm) 1
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 33
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Položka č. 1Q752285
EAN 4015448571841
UBB 500751643973
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 2000861010
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.