text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 6539 type N nominal diameter 10 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA extra-s


Položka č. 9X590762
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 43
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 89
Priemer vrtáka (mm) 10
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 43
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Položka č. 9X590762
EAN 4015448571629
UBB 500751641993
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 2000860990
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.