Špirálové vrtáky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
9W759964
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
Tecwerk Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 42 mm HSS file ground MK4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9W759964
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Iné
Dĺžka rezu (mm)
205
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
354
Priemer vrtáka (mm)
42
Systém uchytenia
Iné
Dĺžka rezu (mm)
205
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Kužeľ Morse
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9W759964
EAN
4015448576006
UBB
500751681338
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
2000861736