text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 31.5 mm HSS profile ground MK3 PROMA


Položka č. 6C442797
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 9
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 32
Priemer vrtáka (mm) 45778
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 9
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Položka č. 6C442797
EAN 4015448576082
UBB 500751682161
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 2000861749
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.