text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 18.25 mm HSS profile ground MK2


HSS. DIN 345. Type N. Point angle 118°. Groove milled from Ø 14 mm. Profile-ground chamfer and cutting edge. With Morse taper. Right-hand cutting. For all standard drilling operations in steel and cast iron. With pointed cross-cut according to DIN 1412 A

Položka č. 7I686312
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 135
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 233
Priemer vrtáka (mm) 18.25
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 135
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Kužeľ Morse
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN 345. Type N. Point angle 118°. Groove milled from Ø 14 mm. Profile-ground chamfer and cutting edge. With Morse taper. Right-hand cutting. For all standard drilling operations in steel and cast iron. With pointed cross-cut according to DIN 1412 A

Čísla materiálu

Položka č. 7I686312
EAN 4015448575238
UBB 500751674408
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 2000861664
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.