Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
0J849517
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
TECWERK Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 11.75 mm HSS profile ground MK1 PROM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0J849517
Celková dĺžka (mm)
60
Priemer šachty (mm)
11.2
Menovitý priemer (mm)
3.15
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
60
Tvar stopky
Iné
Smer rezania
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
60
Priemer šachty (mm)
11.2
Menovitý priemer (mm)
3.15
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
60
Tvar stopky
Iné
Smer rezania
Pravý
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0J849517
EAN
4015448574958
UBB
500751671925
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
2000861633