text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Lubrinox
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
Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
3O151031
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
Tecwerk Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 7 mm HSS-Co file ground cylinder
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3O151031
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
102
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
156
Priemer vrtáka (mm)
7
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
102
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
130
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3O151031
EAN
4015448578888
UBB
500751706911
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
2000862279