text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 4 mm HSS profile ground cylinder sha


Položka č. 6P152976
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 82
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 126
Priemer vrtáka (mm) 45781
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 82
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Položka č. 6P152976
EAN 4015448572145
UBB 500751646604
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 2000861045
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.