Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
2S847640
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
Tecwerk Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 4.9 mm HSS file ground cylinder s
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
2S847640
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
87
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
132
Priemer vrtáka (mm)
45904
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
87
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2S847640
EAN
4015448572190
UBB
500751647024
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
2000861049