Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
3R761138
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
TECWERK Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 3.2 mm HSS profile ground cylinder s
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3R761138
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
78
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
119
Priemer vrtáka (mm)
4
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
78
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3R761138
EAN
4015448572091
UBB
500751646117
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
2000861040