text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 2 mm HSS profile ground cylinder sha


HSS. DIN 340. Type N. Point angle 118°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · For deep holes and for drilling using drill bushes in steel and cast iron Industrial quality

Položka č. 4M704611
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 56
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 85
Priemer vrtáka (mm) 2
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 56
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN 340. Type N. Point angle 118°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · For deep holes and for drilling using drill bushes in steel and cast iron Industrial quality

Čísla materiálu

Položka č. 4M704611
EAN 4015448571865
UBB 500751644138
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 2000861020
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.