Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
9U529104
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
Tecwerk Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 14 mm HSS file ground cylinder sh
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9U529104
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
140
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
214
Priemer vrtáka (mm)
14
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
140
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9U529104
EAN
4015448635512
UBB
500751651968
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
2000861128