text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type W nominal diameter 5.1 mm HSS file ground cylinder s


Položka č. 1H858621
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 52
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 86
Priemer vrtáka (mm) 45662
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 52
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Položka č. 1H858621
EAN 4015448584063
UBB 500751749093
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 2000863822
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.