Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
3I923478
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
Tecwerk Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 8 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface sha
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3I923478
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Iné
Dĺžka rezu (mm)
75
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
130
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
117
Priemer vrtáka (mm)
8
Systém uchytenia
Iné
Dĺžka rezu (mm)
75
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
130
Tvar stopky
Iné
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3I923478
EAN
4015448582328
UBB
500751737940
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
2000862999