text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 7.5 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface s


HSS-Co5. Vapour-tempered. DIN 338. Type VA. Point angle 130 degrees. Profile-ground with crosswise grinding. Right-hand cutting. For drilling even under maximum thermal stresses. With 3-surface shank - prevents spinning in the drill chuck. For materials with high alloy content and strengths above 800 N/mm²

Položka č. 1V379925
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 69
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 109
Priemer vrtáka (mm) 45784
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 69
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Iné
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co5. Vapour-tempered. DIN 338. Type VA. Point angle 130 degrees. Profile-ground with crosswise grinding. Right-hand cutting. For drilling even under maximum thermal stresses. With 3-surface shank - prevents spinning in the drill chuck. For materials with high alloy content and strengths above 800 N/mm²

Čísla materiálu

Položka č. 1V379925
EAN 4015448582311
UBB 500751737866
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 2000862998
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.