text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 5 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface sha


Položka č. 1O354944
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 52
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 86
Priemer vrtáka (mm) 5
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 52
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Iné
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Položka č. 1O354944
EAN 4015448582243
UBB 500751737114
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 2000862991
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.