text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 10.5 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface


Položka č. 3B219931
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 87
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 133
Priemer vrtáka (mm) 45787
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 87
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Iné
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Položka č. 3B219931
EAN 4015448582397
UBB 500751738518
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 2000863005
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.