Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
4J508592
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
Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 9 mm HSS profile ground cylinder sha
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4J508592
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
81
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer vrtáka (mm)
9
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
81
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4J508592
EAN
4015448997054
UBB
500751613109
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
2000860490