text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 7 mm VHM DIN 6535 HA short


Solid carbide. DIN 338. Type N. Point angle 118°. With split point. With straight shank. Right-hand cutting. Extremely robust drill bits for drilling cast steel, grey cast iron, white cast iron, manganese, high-carbon steels, bronzes, light metals, non-ferrous heavy metals, fibre-reinforced plastics and other duroplastics

Položka č. 3A005432
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 69
Vhodné pre plasty Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 109
Priemer vrtáka (mm) 7
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 69
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno

Popis

Solid carbide. DIN 338. Type N. Point angle 118°. With split point. With straight shank. Right-hand cutting. Extremely robust drill bits for drilling cast steel, grey cast iron, white cast iron, manganese, high-carbon steels, bronzes, light metals, non-ferrous heavy metals, fibre-reinforced plastics and other duroplastics

Čísla materiálu

Položka č. 3A005432
EAN 4015448635680
UBB 500751660795
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 2000861228
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.