Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
9F854073
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
Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 6.1 mm HSS file ground TiN cylind
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9F854073
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
63
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
101
Priemer vrtáka (mm)
45663
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
63
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9F854073
EAN
4015448578093
UBB
500751699827
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
2000862161