Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
2S037041
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
Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 5.8 mm HSS profile ground cylinder s
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
2S037041
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
57
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
93
Priemer vrtáka (mm)
45874
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
57
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2S037041
EAN
4015448996682
UBB
500751609990
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
2000860458