text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 5.6 mm HSS profile ground cylinder s


HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. TiN-coated type with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron Industrial quality

Položka č. 6I945844
Značka Tecwerk
Ambalat la 1

Technické údaje

Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. TiN-coated type with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron Industrial quality

Čísla materiálu

Položka č. 6I945844
EAN 4015448996668
UBB 500751609735
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 2000860456
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.