text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 5.5 mm HSS profile ground cylinder s


Položka č. 8U665853
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 57
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 93
Priemer vrtáka (mm) 45782
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 57
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Položka č. 8U665853
EAN 4015448996651
UBB 500751609651
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 2000860455
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.