Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
6F595974
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
TECWERK Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 17.5 mm HSS profile ground offset sh
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
6F595974
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
10
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
30
Priemer vrtáka (mm)
0.8
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
10
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6F595974
EAN
4015448996132
UBB
500751604942
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
2000860408