text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 15 mm HSS profile ground offset shan


Numero articolo 8A117460
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 10
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 120
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 178
Diametro trapano (mm) 16
Diametro dell'albero (mm) 10
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 120
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Adatto per metalli non ferrosi
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Altro
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
marca Tecwerk

Numeri di articolo

Numero articolo 8A117460
EAN 4015448995937
UBB 500751603126
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  2000860164
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.