text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 0.7 mm HSS profile ground cylinder s


HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron

Položka č. 8X704530
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 9
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 28
Priemer vrtáka (mm) 0.7
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 9
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN 338. Type N. Point angle 118°. Profile-ground. Relieved cone. With straight shank. Right-hand cutting · For all standard drilling operations in steel and cast iron

Čísla materiálu

Položka č. 8X704530
EAN 4015448996125
UBB 500751604868
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 2000860407
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.