Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
5H231409
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
Tecwerk Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 5.5 mm HSS-Co5 cy
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5H231409
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
57
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
93
Priemer vrtáka (mm)
45782
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
57
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol hrotu (°)
130
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5H231409
EAN
4015448998259
UBB
500751624098
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
2000860655