text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 3.3 mm HSS-Co5 cy


Položka č. 5H575428
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 36
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 65
Priemer vrtáka (mm) 45719
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 36
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Položka č. 5H575428
EAN 4015448998013
UBB 500751621854
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 2000860633
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.