text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 2.5 mm HSS-Co5 cy


Položka č. 0U998802
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 57
Priemer vrtáka (mm) 45779
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 130
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Položka č. 0U998802
EAN 4015448997924
UBB 500751621029
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 2000860625
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.