text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 4.1 mm HSS-Co TiN cylinder shank


Položka č. 9S410113
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 37
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 79
Priemer vrtáka (mm) 45785
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 37
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Položka č. 9S410113
EAN 4015448580881
UBB 500751724997
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 2000862600
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.