Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
8V615502
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
Tecwerk Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 5.5 mm HSS cylinder shank extra-sho
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8V615502
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
28
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
66
Priemer vrtáka (mm)
45782
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
28
Vhodné pre oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Smer rezania
Pravý
Špirálový vrták
Áno
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8V615502
EAN
4015448995319
UBB
500751597518
UNSPSC
20111611
Číslo materiálu výrobcu
2000860055