text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 3.3 mm HSS cylinder shank extra-sho


HSS. DIN 1897. Type N. Point angle 118°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · Drill bits with very stable short design for high load. For use on machines and hand-held drilling machines Industrial quality

Položka č. 9U198918
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 18
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 49
Priemer vrtáka (mm) 45719
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 18
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN 1897. Type N. Point angle 118°. Profile ground with crosswise grinding from Ø 3.0 mm. With straight shank. Right-hand cutting · Drill bits with very stable short design for high load. For use on machines and hand-held drilling machines Industrial quality

Čísla materiálu

Položka č. 9U198918
EAN 4015448995074
UBB 500751595389
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 2000860033
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.