text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 2 mm HSS cylinder shank extra-short


Položka č. 7N650085
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 12
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 38
Priemer vrtáka (mm) 2
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 12
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Špirálový vrták Áno
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Položka č. 7N650085
EAN 4015448995012
UBB 500751594887
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 2000860020
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.