Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
3W880220
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
TECWERK Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 11.5 mm HSS-Co cylinder shank extra
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3W880220
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
8
Menovitý priemer (mm)
3.15
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
60
Tvar stopky
Iné
Smer rezania
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
8
Menovitý priemer (mm)
3.15
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
60
Tvar stopky
Iné
Smer rezania
Pravý
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3W880220
EAN
4015448635789
UBB
500751687947
UNSPSC
27112801
Číslo materiálu výrobcu
2000861807