Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
9V930890
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
Tecwerk Torque spanner 1/4 inch 1-5 Nm pass-through square
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9V930890
Celková dĺžka (mm)
220
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
45778
Veľkosť pripojenia (mm)
45722
Delenie stupnice presnosti (Nm)
0.025
Vhodné na predĺženie
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
220
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
So signálnym tónom
Áno
Uťahovací moment (Nm)
45778
Veľkosť pripojenia (mm)
45722
Delenie stupnice presnosti (Nm)
0.025
Vhodné na predĺženie
Nie
S predĺžením
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
3
So stupnicou
Áno
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9V930890
EAN
4015448967347
UBB
500751358432
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
2000821698