text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Torque spanner 1/2 inch 20-100 Nm pass-through square


Položka č. 9X200718
Celková dĺžka (mm) 485
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 40-200
Veľkosť pripojenia (mm) 45789
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Vhodné na predĺženie Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 485
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 40-200
Veľkosť pripojenia (mm) 45789
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
So stupnicou Áno
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Položka č. 9X200718
EAN 4015448967385
UBB 500751358846
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 2000821704
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.