text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Tool extension DIN 377 SQUARE 9 mm zinc M13-16


Položka č. 8O889744
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 10
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 10
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 10
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 10
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Štvorhranný kľúč (mm) 45782
Ľavotočivý závit Nie

Čísla materiálu

Položka č. 8O889744
EAN 4015448598824
UBB 500751888834
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867922
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.